Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1136SS -ilmakiväärinsarja 1 tuuman pituinen ruostumaton teräs | AH6XFT 36JP26

EXAIR 1136SS ilmapistoolin välilevysarja, 1 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XFT Malli: 1136SSRistiviite: 36JP26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin välilevysarja
VäriHopea
Pituus1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Magneettien lukumäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EXAIR 1132SS -ilmakiväärisarja 2 tuuman pituinen ruostumaton teräs | AH6XFR 36JP25 1132SS2"€53.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1136SS ilmapistoolin välilevysarja, 1 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€51.21 / yksikkö