Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR 1132SS -ilmakiväärisarja 2 tuuman pituinen ruostumaton teräs | AH6XFR 36JP25

EXAIR 1132SS ilmapistoolin välilevysarja, 2 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XFR Malli: 1132SSRistiviite: 36JP25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin välilevysarja
VäriHopea
Pituus2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Magneettien lukumäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EXAIR 1136SS -ilmakiväärinsarja 1 tuuman pituinen ruostumaton teräs | AH6XFT 36JP26 1136SS1"€51.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR 1132SS ilmapistoolin välilevysarja, 2 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€53.48 / yksikkö