Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9503-25 Reset Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tuuman korkeus | AG3CCG 32UL64

EVERPURE EV9503-25 Reset Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG3CCG Malli: EV9503-25Ristiviite: 32UL64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNollaa tulvanesto
Virtausnopeus0.53-7.9 gpm
Korkeus3.5 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Dia ulkopuolella.2"
vähentääNollaa vesilukon
Käyttöikä79,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9503-25 Reset Anti Flooding 125 Psi 3-1/2 tuuman korkeus
€72.17 / yksikkö