BUNTING BEARINGS EP101214 holkkilaakeri, koko 5/8 x 3/4 x 7/8 tuumaa

Tuote: CD4WXU Malli: EP101214
€1.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASTM-yhteensopivat SAE 841-sintratut pronssilaakerit imetään impregnoituna SAE 30 -öljyllä muovaus-, sintraus- ja liimausvaiheiden jälkeen voitelun parantamiseksi ja kitkan vähentämiseksi. Nämä hyllyltä saatavat pronssilaakerit voivat toimia tehokkaasti 10–220 astetta Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUNTING LAAKERIT EP020404 Holkkilaakeri, koko 1/8 x 1/4 x 1/4 tuumaa | CD4WRX EP020404€0.71
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT EP020408 Holkkilaakeri, koko 1/8 x 1/4 x 1/2 tuumaa | CD4WRY EP020408€0.84
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT EP030404 Holkkilaakeri, koko 3/16 x 1/4 x 1/4 tuumaa | CD4WRZ EP030404€0.70
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT EP030406 Holkkilaakeri, koko 3/16 x 1/4 x 3/8 tuumaa | CD4WTA EP030406€0.69
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT EP030408 ​​Holkkilaakeri, koko 3/16 x 1/4 x 1/2 tuumaa | CD4WTB EP030408€0.76
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT EP030412 Holkkilaakeri, koko 3/16 x 1/4 x 3/4 tuumaa | CD4WTC EP030412€0.81
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT EP030503 Holkkilaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 3/16 tuumaa | CD4WTD EP030503€0.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS EP101214 holkkilaakeri, koko 5/8 x 3/4 x 7/8 tuumaa
€1.55 / yksikkö