ESSICK AIR D46 720 kannettava ilmankostutin tornityyli 1300 neliöjalkaa | AC3ANV 2PYF5

ESSICK AIR D46 720 Kannettava ilmankostutin Tower Style 1300 neliöjalkaa

Varastossa
Tuote: AC3ANV Malli: D46 720Ristiviite: 2PYF5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmankostutin
Vahvistimet AC0.5
VäriPuuhiili / titaani
Johdon pituus5 jalkaa 6 jalkaan.
Syvyys10 "
TyhjennystyyppiKaksoispullo
Puhaltimen CFM150
Korkeus26.5 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti1300
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Nopeuksien määrä4
Vaihto Wick2PYG3
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiTorni-tyyli
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts65
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8509805050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Vedenkäyttö (6 gal./24 h)
    • Vesisäiliö (2 gal.)
    • Erityisominaisuudet: Auto Humidistat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACVäriSyvyysTyhjennystyyppiKorkeusTyyppiWattsHinta
ESSICK AIR 7D6 100 -kannettava ilmankostutin, 700 neliöjalkaa | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Valkoinen / keskiyön sininen11.5 "Pullo16.25 "Pöytälevy60€133.77
ESSICK AIR 5D6 700 -konsolikostutin | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13Valkoinen9.25 "Kaataa13.75 "Mini-konsoli135€118.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR D46 720 Kannettava ilmankostutin Tower Style 1300 neliöjalkaa
€198.44 / yksikkö