ESSICK AIR 7D6 100 -kannettava ilmankostutin, 700 neliöjalkaa | AC3ANU 2PYE9

ESSICK AIR 7D6 100 kannettava ilmankostutin pöytälevy 700 neliöjalkaa

Varastossa
Tuote: AC3ANU Malli: 7D6 100Ristiviite: 2PYE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmankostutin
Vahvistimet AC0.5
VäriValkoinen / keskiyön sininen
Johdon pituus5 jalkaa 6 jalkaan.
Syvyys11.5 "
TyhjennystyyppiPullo
Puhaltimen CFM125
Korkeus16.25 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti700
NEMA-pistokkeen määritykset1-15P
Nopeuksien määrä4
Vaihto Wick2PYG3
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiPöytälevy
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts60
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2165
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8509805050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Vedenkäyttö (3 gal./24 h)
    • Vesisäiliö (2 gal.)
    • Erityisominaisuudet: Auto Humidistat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACVäriSyvyysTyhjennystyyppiKorkeusTyyppiWattsHinta
ESSICK AIR D46 720 kannettava ilmankostutin tornityyli 1300 neliöjalkaa | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Puuhiili / titaani10 "Kaksoispullo26.5 "Torni-tyyli65€198.44
ESSICK AIR 5D6 700 -konsolikostutin | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13Valkoinen9.25 "Kaataa13.75 "Mini-konsoli135€118.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 7D6 100 kannettava ilmankostutin pöytälevy 700 neliöjalkaa
€133.77 / yksikkö