ESSICK AIR 696400HB -haihdutuskostutin 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45

ESSICK AIR 696400HB Haihduttava ilmankostutin 120 V 1A 5.6 gal.

Varastossa
Tuote: AH6DFA Malli: 696400HBRistiviite: 35XG45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava kostutin
Viraston vaatimustenmukaisuusETL-listattu
Vahvistimet AC2
VäriVaalea tammi
Johdon pituus60 "
Syvyys15.5 "
TyhjennystyyppiKaksoispullot ja letku
Korkeus23.75 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti3600
AsennustyyppiKannettava
NEMA-pistokkeen määritykset18 AWG / 2-napainen
Nopeuksien määrä9
Vaihto Wick2PYG4
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiCredenza-tyyli
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts240
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4245
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)39.37

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kesto: 45 h.
    • Vesisäiliö: 5.6 gal.
    • Vaihtosuodatin: 1051
    • Wick Hoito: Antimikrobinen
    • Erityisominaisuudet: Analogiset säätimet digitaalisella näytöllä, 9-vaihteinen moottori, Säädettävä Humidstat, Automaattinen virrankatkaisu, Veden täyttö- ja tarkistussuodattimen osoittimet, Pyörät helppoa liikkuvuutta varten, Kaksi vesipulloa täyttöletkulla
    • Alamerkki: AIRCARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVahvistimet ACVäriLeveysSyvyysTyhjennystyyppiKorkeusNopeuksien määräHinta
ESSICK AIR HD1409 -höyrystyskostuttimen konsoli, 25 tuuman korkeus AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Harjattu nikkeli27 "17.5 "Kaksoispullot25 "3€294.24
ESSICK AIR EP9800 -höyrystyskostuttimen alusta 27-1 / 4 tuuman korkeus | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Kaataa27.25 "9€229.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR 696400HB Haihduttava ilmankostutin 120 V 1A 5.6 gal.
€273.79 / yksikkö