ESSICK AIR HD1409 -höyrystyskostuttimen konsoli, 25 tuuman korkeus AH7MKJ 36WJ84

ESSICK AIR HD1409 haihtuva ilmankostutinkonsoli, 25 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH7MKJ Malli: HD1409Ristiviite: 36WJ84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava kostutin
Viraston vaatimustenmukaisuusETL-listattu
Vahvistimet AC2.8
VäriHarjattu nikkeli
Johdon pituus60 "
Syvyys17.5 "
TyhjennystyyppiKaksoispullot
Korkeus25 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti4000
NEMA-pistokkeen määritykset18 AWG / 2-napainen
Nopeuksien määrä3
Vaihto WickHDC12
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiConsole
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts345.6
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)44.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kesto: 55 h.
    • Vesisäiliö: 5 gal.
    • Wick Hoito: Antimikrobinen
    • Erikoisominaisuudet: Digitaalinen näyttö ja hallintalaitteet, 3-vaihteinen moottori, Säädettävä kosteustaso, Automaattinen virrankatkaisu, Veden täyttö- ja tarkistussuodattimen ilmaisin, Pyörät helppoa liikkuvuutta varten, Kaksi vesipulloa
    • Alamerkki: AIRCARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVahvistimet ACVäriLeveysSyvyysTyhjennystyyppiKorkeusNopeuksien määräHinta
ESSICK AIR 696400HB -haihdutuskostutin 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Vaalea tammi28.25 "15.5 "Kaksoispullot ja letku23.75 "9€273.79
ESSICK AIR EP9800 -höyrystyskostuttimen alusta 27-1 / 4 tuuman korkeus | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Kaataa27.25 "9€229.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR HD1409 haihtuva ilmankostutinkonsoli, 25 tuuman korkeus
€294.24 / yksikkö