ESSICK AIR EP9800 -höyrystyskostuttimen alusta 27-1 / 4 tuuman korkeus | AH7MKK 36WJ85

ESSICK AIR EP9800 haihduttavan ilmankostuttimen jalusta 27-1/4 tuumaa korkea

Varastossa
Tuote: AH7MKK Malli: EP9800Ristiviite: 36WJ85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava kostutin
Viraston vaatimustenmukaisuusETL-listattu
Vahvistimet AC1.1
VäriEspresso
Johdon pituus60 "
Syvyys18 "
TyhjennystyyppiKaataa
Korkeus27.25 "
Maks. Neliön jalka kapasiteetti2400
NEMA-pistokkeen määritykset18 AWG / 2-napainen
Nopeuksien määrä9
Vaihto Wick2PYG5
vaatiiManuaalinen täyttö
TyyppiJalustan tyyli
Jännite120
Takuu2 vuotta rajoitettu (vähemmän sydäntä / suodattimia)
Watts132
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.355
Laivan korkeus (cm)51.82
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)53.59

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kesto: 60 h.
    • Vesisäiliö: 3.5 gal.
    • Wick Hoito: Antimikrobinen
    • Erikoisominaisuudet: Digitaalinen näyttö ja hallintalaitteet, 9-vaihteinen moottori, Säädettävä kosteus, Automaattinen virrankatkaisu, Veden täyttöilmaisin, Sivuseinän ovi, Valinnainen kaukosäädin (# 1999)
    • Alamerkki: AIRCARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVahvistimet ACVäriLeveysSyvyysTyhjennystyyppiKorkeusNopeuksien määräHinta
ESSICK AIR 696400HB -haihdutuskostutin 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Vaalea tammi28.25 "15.5 "Kaksoispullot ja letku23.75 "9€273.79
ESSICK AIR HD1409 -höyrystyskostuttimen konsoli, 25 tuuman korkeus AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Harjattu nikkeli27 "17.5 "Kaksoispullot25 "3€294.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSICK AIR EP9800 haihduttavan ilmankostuttimen jalusta 27-1/4 tuumaa korkea
€229.67 / yksikkö