Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX PPH-103-SN Kulunvalvontanäppäinten läheisyys | AA9ZHR 1JYX6

ESSEX PPH-103-SN kulunvalvontanäppäimistön läheisyys

Varastossa
Tuote: AA9ZHR Malli: PPH-103-SNRistiviite: 1JYX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€692.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimistö ja läheisyyskortinlukija
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys1.5 "
Korkeus7.25 "
liitäntäWiegand
Maks. Käyttäjäkoodit255
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
Virta vaaditaan5/12 VDC
SäänkestäväKyllä
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue (5 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSyvyysKorkeusVirta vaaditaanLeveysHinta
ESSEX K1-34S Kulunvalvontanäppäimistö Teräs, avaimeton AA9ZHM 1JYX2 K1-34SRuostumaton teräs7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12-24 VDC3.38 "€504.14
ESSEX K1-26S Kulunvalvontanäppäin Teräs 12-painike AA9ZHN 1JYX3 K1-26SValox (R) -kotelo, ruostumatonta terästä oleva etulevy3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12-24 VDC1.75 "€398.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX PPH-103-SN kulunvalvontanäppäimistön läheisyys
€692.63 / yksikkö