Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX K1-26S Kulunvalvontanäppäin Teräs 12-painike AA9ZHN 1JYX3

ESSEX K1-26S Kulunvalvontanäppäimistö Teräs 12 painike

Varastossa
Tuote: AA9ZHN Malli: K1-26SRistiviite: 1JYX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
Kotelon materiaaliValox (R) -kotelo, ruostumatonta terästä oleva etulevy
Syvyys3 / 4 "
Korkeus7.125 "
Maks. Käyttäjäkoodit502
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
Virta vaaditaan5 VDC, 12-24 VDC
Ajoitettu maahantuloraha1 - 99 sek.
SäänkestäväKyllä
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSyvyysKorkeusVirta vaaditaanLeveysHinta
ESSEX K1-34S Kulunvalvontanäppäimistö Teräs, avaimeton AA9ZHM 1JYX2 K1-34SRuostumaton teräs7 / 16 "5.125 "5 VDC, 12-24 VDC3.38 "€504.14
ESSEX PPH-103-SN Kulunvalvontanäppäinten läheisyys | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNRuostumaton teräs1.5 "7.25 "5/12 VDC3.62 "€692.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX K1-26S Kulunvalvontanäppäimistö Teräs 12 painike
€398.27 / yksikkö