ERIEZ 66C -värisyöttölaite 16 tuuman leveys x 48 tuuman pituus tasainen | AH3BTD 31AX99

ERIEZ 66C värinäsyöttölaite 16 tuuman leveys x 48 tuuman pituus litteä

Varastossa
Tuote: AH3BTD Malli: 66CRistiviite: 31AX99

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,262.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäsyöttölaite
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 130 astetta F
Ampeeria1.1
Pohjan viimeistelyEpoksipinnoite
PohjamateriaaliaPehmeä rauta
Suorittaa loppuunBead Blast
Melutaso70dB
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus51.75 "
kokonaisleveys18 "
VirtalähdeSähkömagneettinen
ShapeTasainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eriez 66C tärysyötin tärisee kontrolloidusti ja syöttää kuivia materiaaleja, kuten jauhoja, jauheita, hiiltä ja hiekkaa vakionopeudella ja tilavuudella irtotavarakuljetuksissa.

Ominaisuudet:

  • Sitä käytetään suppiloille ja vastaaville varastosäiliöille.
  • Tässä syöttölaitteessa on ruostumattomasta 304-teräksestä valmistettu tarjotin, jossa on helmipuhallus, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Se toimii sähkömagneettisen virtalähteen kautta.
  • Tätä tärysyöttölaitetta voidaan käyttää lämpötiloissa 0 - 130 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän tärysyöttimen syöttönopeus?

V. Sen syöttönopeus on 26000 lb/h.

K. Kuinka paljon melua Eriez 66C -värähtelysyöttölaite tuottaa?

V. Tämä värinäsyöttölaite tuottaa 70 dB:n melutason.

K. Mitä turvallisuusohjeita tulee ottaa huomioon käytettäessä Eriez 66C tärysyöttölaitetta?

A.

  • Tarkista, että sähköjohdon tekniset tiedot vastaavat tyyppikilvessä ilmoitettuja tietoja.
  • Liitä syöttölaitteen virtajohdon mustavalkoiset johdot asianmukaisiin ohjausrasian liittimiin tai virtalähteeseen.
  • Kiinnitä vihreä johto ohjausrasian korvakkeeseen tai maahan.
  • Jos käytät ohjausrasiaa, kytke kaikki ohjauksen kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Kiinnitä ohjausrasian korvake luotettavaan maahan (kylmävesijohto on erinomainen).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueAmpeeriaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHinta
ERIEZ 6C värinäsyöttölaite ohjauksella 1-1/2 tuuman leveys x 12 tuuman pituus | AH3BRV 31AX91 6C0 astetta 130 astetta F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,402.30
ERIEZ 15A -värähtelylaite 4 tuuman leveys x 20 tuuman pituus tasainen | AH3BRW 31AX92 15A0 astetta 130 astetta F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€4,903.64
ERIEZ 26C sähkömagneettinen värinäsyöttölaite, 5 tuuman leveys x 22 tuumaa pituus, litteä | AH3BRX 31AX93 26C0 astetta 130 asteeseen. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€5,245.35
ERIEZ 36C tärisevä syöttölaite 6 tuuman leveys x 36 tuuman pituus tasainen | AH3BRY 31AX94 36C0 astetta 130 astetta F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€4,502.60
ERIEZ 36C -värähtelylaite 10 tuuman leveys x 24 tuuman pituus tasainen | AH3BRZ 31AX95 36C0 astetta 130 astetta F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€4,559.24
ERIEZ 46C -tärysyöttölaite 10 tuuman leveys x 38 tuuman pituus tasainen | AH3BTA 31AX96 46C0 astetta 130 astetta F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€8,612.11
ERIEZ 46C värinäsyöttölaite 12 tuuman leveys x 30 tuuman pituus tasainen | AH3BTB 31AX97 46C0 astetta 130 astetta F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€8,612.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 66C värinäsyöttölaite 16 tuuman leveys x 48 tuuman pituus litteä
€14,262.28 / yksikkö