ERIEZ 46C -tärysyöttölaite 10 tuuman leveys x 38 tuuman pituus tasainen | AH3BTA 31AX96

ERIEZ 46C värinäsyöttölaite 10 tuuman leveys x 38 tuuman pituus litteä

Varastossa
Tuote: AH3BTA Malli: 46CRistiviite: 31AX96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,612.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäsyöttölaite
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 130 astetta F
Ampeeria1.1
Pohjan viimeistelyEpoksipinnoite
PohjamateriaaliaPehmeä rauta
Suorittaa loppuunBead Blast
Melutaso70dB
Kokonaiskorkeus14.875 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys12 "
VirtalähdeSähkömagneettinen
ShapeTasainen
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lokeron leveys: 10 "
    • Lokeron pituus: 38 "
    • Lokeron syvyys: 5 "
    • Purkautumiskorkeus: 9-7 / 8 "
    • Tarjottimen materiaali: 304 ruostumatonta terästä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueAmpeeriaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHinta
ERIEZ 6C värinäsyöttölaite ohjauksella 1-1/2 tuuman leveys x 12 tuuman pituus | AH3BRV 31AX91 6C0 astetta 130 astetta F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,402.30
ERIEZ 15A -värähtelylaite 4 tuuman leveys x 20 tuuman pituus tasainen | AH3BRW 31AX92 15A0 astetta 130 astetta F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€4,903.64
ERIEZ 26C sähkömagneettinen värinäsyöttölaite, 5 tuuman leveys x 22 tuumaa pituus, litteä | AH3BRX 31AX93 26C0 astetta 130 asteeseen. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC€5,245.35
ERIEZ 36C tärisevä syöttölaite 6 tuuman leveys x 36 tuuman pituus tasainen | AH3BRY 31AX94 36C0 astetta 130 astetta F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€4,502.60
ERIEZ 36C -värähtelylaite 10 tuuman leveys x 24 tuuman pituus tasainen | AH3BRZ 31AX95 36C0 astetta 130 astetta F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€4,559.24
ERIEZ 46C värinäsyöttölaite 12 tuuman leveys x 30 tuuman pituus tasainen | AH3BTB 31AX97 46C0 astetta 130 astetta F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€8,612.11
ERIEZ 46C -tärysyöttölaite 14 tuuman leveys x 24 tuuman pituus tasainen | AH3BTC 31AX98 46C0 astetta 130 astetta F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€8,612.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 46C värinäsyöttölaite 10 tuuman leveys x 38 tuuman pituus litteä
€8,612.11 / yksikkö