ERIEZ 26C sähkömagneettinen värinäsyöttölaite, 5 tuuman leveys x 22 tuumaa pituus, litteä | AH3BRX 31AX93

ERIEZ 26c sähkömagneettinen värinäsyöttölaite, 5 tuuman leveys x 22 tuuman pituus, litteä

Varastossa
Tuote: AH3BRX Malli: 26CRistiviite: 31AX93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,764.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäsyöttölaite
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 130 asteeseen. F
Ampeeria1.1A
Pohjan viimeistelyEpoksipinnoite
PohjamateriaaliaPehmeä rauta
Suorittaa loppuunBead Blast
Melutaso70 dB
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys6.5 "
VirtalähdeSähkömagneettinen
ShapeTasainen
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.895
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)46.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eriez 26C tärysyöttölaitetta käytetään elintarvike-, lääke- ja valmistusteollisuudessa irtotavaran tarkkaan ja kontrolloituun syöttöön. Se varmistaa tasaisen materiaalivirran tehokkuuden parantamiseksi ja estää tukkeutumisen tai epätasaisen jakautumisen tuotantoprosesseissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on sähkö-kestomagneettikäyttö tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi.
  • Tämä värinäsyöttölaite voi toimia vaihtovirralla useimmissa malleissa.
  • Sen mukana tulee vakio- ja mukautetut lokerot kestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä magneettisessa tärysyöttimessä on suljettu käyttöelementti turvallisuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Eriez 26C tärysyöttölaite?

A.

  • Aseta syöttölaite haluamaasi paikkaan.
  • Varmista oikea kohdistus ja vakaus.
  • Kytke virtalähde ohjeiden mukaan.
  • Testaa syöttölaite toiminnan varmistamiseksi.
  • Säädä asetuksia tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon tärysyöttimen valinnassa?

A.

  • Materiaalin ominaisuudet
  • Vaadittu syöttönopeus
  • Syöttölaitteen kapasiteetti
  • Ympäristöolosuhteet
  • Ylläpitovaatimukset

K. Ei Raptor Supplies tarjota suurempia Eriez tärysyöttimiä?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät Eriezistä suurempia tärysyöttölaitteita, voivat valita 36C-AH3BRZ tärysyöttölaite jonka leveys on 10 tuumaa ja pituus 24 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueAmpeeriaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHinta
ERIEZ 6C värinäsyöttölaite ohjauksella 1-1/2 tuuman leveys x 12 tuuman pituus | AH3BRV 31AX91 6C0 astetta 130 astetta F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC€2,290.27
ERIEZ 15A -värähtelylaite 4 tuuman leveys x 20 tuuman pituus tasainen | AH3BRW 31AX92 15A0 astetta 130 astetta F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC€2,481.50
ERIEZ 36C tärisevä syöttölaite 6 tuuman leveys x 36 tuuman pituus tasainen | AH3BRY 31AX94 36C0 astetta 130 astetta F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC€4,108.83
ERIEZ 36C -värähtelylaite 10 tuuman leveys x 24 tuuman pituus tasainen | AH3BRZ 31AX95 36C0 astetta 130 astetta F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC€4,257.17
ERIEZ 46C -tärysyöttölaite 10 tuuman leveys x 38 tuuman pituus tasainen | AH3BTA 31AX96 46C0 astetta 130 astetta F1.114.875 "45 "12 "115 VAC€6,705.55
ERIEZ 46C värinäsyöttölaite 12 tuuman leveys x 30 tuuman pituus tasainen | AH3BTB 31AX97 46C0 astetta 130 astetta F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC€6,705.55
ERIEZ 46C -tärysyöttölaite 14 tuuman leveys x 24 tuuman pituus tasainen | AH3BTC 31AX98 46C0 astetta 130 astetta F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC€6,705.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 26c sähkömagneettinen värinäsyöttölaite, 5 tuuman leveys x 22 tuuman pituus, litteä
€2,764.94 / yksikkö