Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v

Varastossa
Tuote: AA8KLZ Malli: TDX100C120Ristiviite: 18K853
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
€1,120.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys3.07
Kotelon materiaaliAlumiini
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
alaviitteetVoidaan asentaa tyypin 1 tai 2 paikkoihin NEC 2008: n mukaisesti
IP-luokitus65
Pituus6.02
Salama-impulssivirta12kA
MateriaaliAlumiini, IP65 (NEMA 4)
Maks. Jatkuva käyttöjännite170 LN
Maks. Ylivirta vaihetta kohti100kA
SuojaustavatKaikki tilat on suojattu
AsennustyyliPaneeli, 3/4 "suora nänni (valinnainen uppoasennuslevy kipsilevylle)
Nimellinen purkausvirta20kA
Johtimien lukumäärä2 johtoa + maa
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiKompakti
Jännite120
Jännitesuojausluokka600 V (LN), 600 V (NG), 600 V (LG)
Leveys3.31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 johtoa + maa3Y120/208€1,521.00
ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 johtoa + maa1S120/240€1,291.29
ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 johtoa + maa1240€1,074.39
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 johtoa + maa3Y277/480€1,518.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v
€1,120.04 / yksikkö