Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SPC ABSORBENTS SKO-SRP vuotosarja vain 2 öljyä | AH9UKW 42X739

BRADY SKO-SRP Spill Kit 2 gal Oil Only

Varastossa
Tuote: AH9UKW Malli: SKO-SRPRistiviite: 42X739

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiÄmpäri
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Korkeus10.5 "
Pituus9.75 "
Absorboitu määrä / kg.4.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3563
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetKorkeusPituusAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKR-ATK vuotosarja 36 gallonan huoltokalvopussi | AA7DRN 15U864 SKR-ATKHopea18-1/4"H x 20-1/2"WFoliolaukkuYleinen / Huolto--36 gal.€575.59
BRADY SPC ABSORBENTS SKR-PP-vuotosarja 30 gallonan huolto | AA7DRP 15U865 SKR-PPKeltainen4 "K x 16" LKantolaukkuYleinen / Huolto--30 gal.€100.37
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-SAK vuotosarja 9 Gallon Universal | AA7DRR 15U867 SKA-SAKMusta-Vedä jousipussiYleinen / Huolto--9 gal.€290.05
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-PP-GRNG vuotosarja 5 gallonaa Universal | AB9YYN 2GU51 SKA-PP-GRNGKeltainenHalkaisija 16 "H x 20"KantolaukkuYleinen / Huolto--5 gal.€83.91
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-BKT vuotosarja 9 gallonaa Universal | AC2VKZ 2NCN6 SKA-BKT-6-1 / 2 gal.ÄmpäriYleinen / Huolto--9 gal.€141.03
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-LT vuotosarja 126 gallonaa Universal | AC2VLC 2NCP5 SKA-LTKeltainen43 "K x 47" LPyöräinen rintaYleinen / Huolto--126 gal.€3,253.10
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-XLT vuotosarja 174 gallonaa Universal | AC2VLH 2NCR1 SKA-XLTOranssi47 "K x 57-1 / 2" LPyöräinen rintaYleinen / Huolto--174 gal.€4,158.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKO-SRP Spill Kit 2 gal Oil Only
€70.24 / yksikkö