Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERGODYNE 3540L Uudelleen käytettävä sidekoukku L Lukitus 19-11/16 tuumaa Pituus | AE3PNR 5ELP2

ERGODYNE 3540L uudelleenkäytettävä solmiokoukku L lukitus 19-11/16 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE3PNR Malli: 3540LRistiviite: 5ELP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä solmukoukku
VäriHei Vis Orange
Pituus19 11 / 16 "
Kantavuus44 lb
MateriaaliNylon 66

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukutyyli (suuri lukitus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ERGODYNE 3540S Uudelleen käytettävä sidekoukku L Lukitus 11-13/16 tuumaa Pituus | AE3PNP 5ELP0 3540S11 13 / 16 "€9.46
ERGODYNE 3540M Uudelleen käytettävä sidekoukku L Lukitus 15-3/4 tuumaa Pituus | AE3PNQ 5ELP1 3540M15.75 "€11.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERGODYNE 3540L uudelleenkäytettävä solmiokoukku L lukitus 19-11/16 tuumaa pituus
€11.60 / yksikkö