3M Liitin, sininen, 2Port, 18-16 / 14Str, PK250


Suodattaa
TyyliMalliMaks. JänniteVäriConnector TypePorttien lukumääräpakkauskokoTyyppiVaijerivalikoimaLangan tyyppiHinta (ei alv)
A
905 BOX
32VpunainenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö22-14 AWGSähkö-€38.38
B
558 BOX
600VpunainenKaksinkertainen U-elementti2-Kuiva ympäristö22-16 AWGSähkö-€103.03
C
316IR
600VMustaYksi U-elementti3-Geelitäytetty / kosteutta kestävä22-16 AWGSähkö-€80.36
D
MGC PK100
600VMustaKosteussuoja3-Geelitäytetty / kosteutta kestävä20-12 AWGSähkö-€376.75
E
905 BULK
600VpunainenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö22-14 AWGSähkö-€1,868.57
F
901-LAATIKKO
600VMustaYksi U-elementti1-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€546.34
G
314U-BOX
600VPoista valintaYksi U-elementti3-Kuiva ympäristö22-14 AWGSähkö-€778.51
H
IDC801
600VsininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€1,459.17
I
902
600VRuskeaYksi U-elementti21000Kuiva ympäristö18-10 AWGSähkö-€636.54
J
314-BIN
600VsininenYksi U-elementti3-Geelitäytetty / kosteutta kestävä22-14 AWGSähkö-€2,006.76
K
951K
600VKastanjanruskeaT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö22-18 AWGSähkö-€377.63
L
560B LAATIKKO
600VsininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€50.27
D
MGC PK25
600VMustaKosteussuoja3-Geelitäytetty / kosteutta kestävä20-12 AWGSähkö-€104.92
M
901 BULK
600VMustaYksi U-elementti1-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€3,944.55
I
902
600VRuskeaYksi U-elementti2500Kuiva ympäristö18-10 AWGSähkö-€669.24
N
903
600VKeltainenYksi U-elementti21000Kuiva ympäristö12-10 AWGSähkö-€554.90
O
560 BULK
600VVaaleansininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€1,806.13
P
952K
600VsininenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€376.81
Q
557
600VpunainenKaksinkertainen U-elementti2-Kuiva ympäristö22-16 AWGSähkö-€87.58
R
801
600VsininenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€27.25
S
567 BOX
600VRuskeaKaksinkertainen U-elementti2-Kuiva ympäristö18-10 AWGSähkö-€114.94
T
557 BULK
600VpunainenKaksinkertainen U-elementti2-Kuiva ympäristö22-16 AWGSähkö-€3,853.40
U
564 BULK
600VBeigeYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö18-14 AWGSähkö-€1,202.89
V
558 BULK
600VpunainenKaksinkertainen U-elementti2-Kuiva ympäristö22-16 AWGTietoliikenne€4,093.08
W
953K
600VKeltainenT-Napauta Katkaise yhteys1-Kuiva ympäristö12AWGSähkö-€405.26
X
314U-BIN
600VPoista valintaYksi U-elementti3-Kuiva ympäristö22-14 AWGSähkö-€873.10
Y
562 BOX
600VKeltainenYksi U-elementti2-Kuiva ympäristö12-10 AWGSähkö-€91.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?