ENPAC 7302-BK kaasusylinterinen kuorma-auto, 2 sylinteriä, 500 lbs. Kapasiteetti | AE2TJD 4ZH92

ENPAC 7302-BK kaasusylinterinen kuorma-auto, 2 sylinteriä, 500 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE2TJD Malli: 7302-BKRistiviite: 4ZH92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Pohjalevyn mitat10 x 19 "
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys40 "
Kahvan tyyppiVaakasuora palkki
Korkeus45 "
Kantavuus500 lb
Materiaalipolyeteeni
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni12 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi13 "
Kokonaissyvyys13 "
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys23.5 "
Työkalutason korkeus36 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija16.5 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)115.06
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)89.66
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKorkeusKantavuusLeveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän halkaisijaHinta
ENPAC 7301-BK kaasusylinteritrukki, 1 sylinteri, 250 lbs. Kapasiteetti | AE2TJB 4ZH90 7301 BKpolyolefiini46 "250 lb-22.5 "46 "24.75 "10 "€391.95
ENPAC 7301-BK-A yksisylinterinen Dolly | CF3GPL 7301-BK-A-46 "250 lbs.22.25 "----€531.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7302-BK kaasusylinterinen kuorma-auto, 2 sylinteriä, 500 lbs. Kapasiteetti
€922.08 / yksikkö