ENPAC 7301-BK kaasusylinteritrukki, 1 sylinteri, 250 lbs. Kapasiteetti | AE2TJB 4ZH90

ENPAC 7301-BK kaasusylinterinen kuorma-auto, 1 sylinteriä, 250 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE2TJB Malli: 7301-BKRistiviite: 4ZH90

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäiliö
Pohjalevyn mitat7 x 14 "
Sylinterin kapasiteetti1
Kahvan tyyppiVaakasuora palkki
Korkeus46 "
Kantavuus250 lb
Materiaalipolyeteeni
Maks. Säiliön halkaisija Happi15 "
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus46 "
kokonaisleveys24.75 "
Työkalutason korkeus20 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppipolyolefiini
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKorkeusKantavuusLeveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän halkaisijaHinta
ENPAC 7302-BK kaasusylinterinen kuorma-auto, 2 sylinteriä, 500 lbs. Kapasiteetti | AE2TJD 4ZH92 7302 BKPneumaattinen45 "500 lb23.5 "13 "13 "23.5 "16.5 "€922.08
ENPAC 7301-BK-A yksisylinterinen Dolly | CF3GPL 7301-BK-A-46 "250 lbs.22.25 "----€531.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 7301-BK kaasusylinterinen kuorma-auto, 1 sylinteriä, 250 lbs. Kapasiteetti
€391.95 / yksikkö