ENPAC 48-BRK-DLX-8 Roiskesuojan korjaussarja, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, musta | AG2BJY 31DL55

ENPAC 48-BRK-DLX-8 Roiskesuojan korjaussarja, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG2BJY Malli: 48-BRK-DLX-8Ristiviite: 31DL55

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,310.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm Kit
VäriMusta
Korkeus0.1 "
Pituus8"
MateriaaliXR
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3923900016

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENPAC 48-BRK-DLX-12 Roiskesuojan korjaussarja, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, sivuseinä 12 tuumaa, musta | AG2BJX 31DL54 48-BRK-DLX-12€3,262.06
ENPAC 48-BRK Spill Berm Kit, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 0.1 tuumaa, musta | AH3CJR 31DL53 48-BRK€68.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 48-BRK-DLX-8 Roiskesuojan korjaussarja, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, musta
€3,310.99 / yksikkö