Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 48-BRK Spill Berm Kit, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 0.1 tuumaa, musta | AH3CJR 31DL53

ENPAC 48-BRK Spill Berm Kit, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 0.1 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AH3CJR Malli: 48-BRKRistiviite: 31DL53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm Kit
VäriMusta
Korkeus0.1 "
Pituus8"
MateriaaliXR
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENPAC 48-BRK-DLX-12 Roiskesuojan korjaussarja, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, sivuseinä 12 tuumaa, musta | AG2BJX 31DL54 48-BRK-DLX-12€3,262.06
ENPAC 48-BRK-DLX-8 Roiskesuojan korjaussarja, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, musta | AG2BJY 31DL55 48-BRK-DLX-8€3,310.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 48-BRK Spill Berm Kit, pituus 8 tuumaa, leveys 11 tuumaa, korkeus 0.1 tuumaa, musta
€68.43 / yksikkö