ENPAC 48-20202-SU-SS Spill Berm, 20 jalkaa pituus, 20 jalkaa leveys, 2 jalkaa korkeus, musta | AH3CKD 31DL66

ENPAC 48-20202-SU-SS Spill Berm, 20 jalkaa pituus, 20 jalkaa leveys, 2 jalkaa korkeus, musta

Varastossa
Tuote: AH3CKD Malli: 48-20202-SU-SSRistiviite: 31DL66

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,573.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
VäriMusta
Korkeus2ft.
Pituus20ft.
MateriaaliXR
Leveys20ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 250.8408
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ENPAC 4826-BK-SU Spill Berm, 12 jalkaa pituus, 26 jalkaa leveys, 1 jalkaa korkeus, musta | AH3CJW 31DL59 4826-BK-SU1ft.12ft.26ft.€3,779.21
ENPAC 48-10102-SU-SS Spill Berm, 10 jalkaa pituus, 10 jalkaa leveys, 2 jalkaa korkeus, musta | AH3CKB 31DL64 48-10102-SU-SS2ft.10ft.10ft.€2,269.12
ENPAC 48-15152-SU-SS Spill Bem, 15 jalkaa pituus, 15 jalkaa leveys, 2 jalkaa korkeus, musta | AH3CKC 31DL65 48-15152-SU-SS2ft.15ft.15ft.€4,228.27
ENPAC 4885-BK-SF Spill Bem, 14 jalkaa pituus, 85 jalkaa leveys, 1 jalkaa korkeus, musta | AH3CKE 31DL67 4885-BK-SF1ft.14ft.85ft.€11,301.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 48-20202-SU-SS Spill Berm, 20 jalkaa pituus, 20 jalkaa leveys, 2 jalkaa korkeus, musta
€6,573.76 / yksikkö