ENPAC 1391-YE Spill Kit, 62 gallonan imukyky | AF2RGE 6XGK3

ENPAC 1391-YE Spill Kit, 62 gallonan absorptiokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2RGE Malli: 1391-YERistiviite: 6XGK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,577.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriTurvallisuus keltainen
Säiliön koko95 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.62 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3906905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusImeytymiskykyVäriVuotokapasiteettiAbsorboitu määrä / kg.LeveysSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
ENPAC 13-SHT30 Spill Kit, universaali, vain öljy ja aggressiivinen, kapasiteetti 30 gallonaa | AB7YXD 24N330 13-SHT30--Keltainen-39 gal.-30 gal.Rumpu€1,528.75
ENPAC 13WSHT50 Spill Kit, kapasiteetti 39 gallonaa, vain öljy, universaali, vaarallinen | AB7YXE 24N331 13WSHT50--Keltainen-39 gal.-50 gal.Rumpu€1,695.37
ENPAC 13-SHT95 -vuotosarja, 51 gallonan imukyky, universaali, vain öljy ja aggressiivinen | AB7YXF 24N332 13-SHT95--Keltainen-51 gal.-95 gal.Rumpu€1,153.09
ENPAC 13-WSHT95 vuotosarja, yleiskäyttöinen, vain öljy ja aggressiivinen | AB7YXG 24N333 13-WSHT95--Keltainen-51 gal.-95 gal.Rumpu€1,233.27
ENPAC 13-WML-A -seinäkaappi, iso, aggressiivinen, kapasiteetti 15 gallonaa | AC7EKR 38E786 13-WML-A--Keltainen-15 gal.--kaappi€471.55
ENPAC 13-WMXL-A Seinäkaappi, erittäin suuri, aggressiivinen, kapasiteetti 25 gallonaa | AC7EKY 38E792 13-WMXL-A--Keltainen-25 gal.--kaappi€1,342.24
ENPAC 1351-YE LS Spill Kit, kapasiteetti 31 gallonaa, Hazmat, pyörällinen tölkki | AD2YJX 3WMN9 1351-VU LS----31 gal.-50 gal.Pyöräinen rumpu€1,089.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1391-YE Spill Kit, 62 gallonan absorptiokapasiteetti
€1,577.44 / yksikkö