Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEATHERHEAD 1371X6 Miehet Run Tee 1 / 4-18 3/8 Tuuman Putki Sz | AC4FWK 2ZMD9

WEATHERHEAD 1371X6 Male Run Tee 1/4-18 3/8 tuuman putki Sz

Varastossa
Tuote: AC4FWK Malli: 1371X6Ristiviite: 2ZMD9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
YhteysPakkauskupariputki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko3 / 8 "
TyyppiMies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200015
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1371X6 Male Run Tee 1/4-18 3/8 tuuman putki Sz
€37.51 / yksikkö