Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T39FB48 Elektroninen laskuri 6-numeroinen LCD | AF7EJW 20XG42

ENM T39FB48 elektroninen laskuri 6 numeroa LCD

Varastossa
Tuote: AF7EJW Malli: T39FB48Ristiviite: 20XG42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus+ /-0.01%
Merkin korkeus0.276 "Numerot
Connector TypeVälilehdet
Counts999,999
Laskee sekunnissa20
Syvyys1.51 "
Halkaisija2.31 "
näyttö2-rivinen LCD-näyttö
hyödyt2 "paneelin aukko
Sopii paneelin leikkaukseen2"
Tulosignaali265 VAC
Tulojännite265 VAC
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus67
Pituus1.35 "
Min. On / Off-pulssi25 ms
AsennusPaneeli
NEMA-luokitus4X, 12
Numeroiden määrä6
ulostuloEi eristetty
TuotosluokitusEi eristetty
Power Rating2W
Virta vaaditaan2W
Esilajittelualue1 ja 999,999
PresetNro
ReleKyllä
Nollaa tyyppiEtäsignaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9106908500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)
    • Maks. Laskua sekunnissa (20)
    • Erityisominaisuudet: Esiasetetut laskelmat, itsenäiset tai rinnakkaiset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijanäyttöTulosignaaliTulojänniteNollaa tyyppiHinta
ENM T39FC48 Elektroninen laskuri 6-numeroinen LCD | AF6UDZ 20JN05 T39FC48Valmiiksi johdotettu riviliitin2.58 "nestekidenäyttö85-265 VAC / 90-360 VDC85-265 VAC, 50 / 60Hz, 90-360 VDCEtupaneelin painike tai kaukosäädin€219.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T39FB48 elektroninen laskuri 6 numeroa LCD
€219.98 / yksikkö