Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent suodattimen vaihtopatruuna, yksipakkaus | AG8HLJ

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent suodattimen vaihtopatruuna, yksipakkaus

Varastossa
Tuote: AG8HLJ Malli: 10004702

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€190.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolipurkkien kierrätysjärjestelmä
KokoAerosolipullon vakiotilavuus
Korkeus10 "
Pituus12 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi AeroVent 1X aerosolipurkkijärjestelmän kanssa; ruuvaa suodatin vakioterästynnyrin 3/4 "kierreaukkoon
    • Valmistettu ympäristöä ajatellen, valmistettu selluloosasta, joka on 96% biohajoavaa ja joka voidaan lähettää kaatopaikalle käytön jälkeen
    • Sisältää takaiskuventtiilin, Viz-a-Ball, jossa on liikkuva pallo, joka pysähtyy liikettä ilmaisee, että järjestelmä on paineeton ja turvallinen poistaa aerosolipullo. Takaiskuventtiili tiivistää myös rummun, kun järjestelmä ei ole käytössä
    • Suodatin on vaihdettava aikaisemmasta, joka on 600 aerosolipurkkia tai 90 päivää; EPA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusSisältääeräPituusKäytettyLeveysHinta
NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent -vaihtokasetti, 2 kpl | AG8HLK 10004703Aerosolipullon vakiotilavuus4"-Aerosolipurkkien kierrätysjärjestelmä9"Kaikki AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmät8"€336.48
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent yhden suodattimen kokoonpano | AG8XRR 10004701Vakiomäärät aerosolitölkkien hävitysjärjestelmiä10 "Lisää hiilikuitua, uudelleen käytettävä yläosa ja pohja ja (1) vaihdettavat suodatinpatruunatSuodatinkokoonpano13 "AeroVent Standard -aerosolien hävitysyksikkö (10004840), AeroVent 1X -aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä (10004700)4"€313.57
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent kaksoissuodatinkokoonpano | AG8XRT 10004722Vakiomäärät aerosolitölkkien hävitysjärjestelmiä5"Lisää hiilikuitua, uudelleen käytettävä yläosa ja pohja ja (2) vaihdettavat suodatinpatruunatSuodatinkokoonpano13 "Kaikki AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmät9"€728.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent suodattimen vaihtopatruuna, yksipakkaus
€190.43 / yksikkö