Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T39FC48 Elektroninen laskuri 6-numeroinen LCD | AF6UDZ 20JN05

ENM T39FC48 elektroninen laskuri 6 numeroa LCD

Varastossa
Tuote: AF6UDZ Malli: T39FC48Ristiviite: 20JN05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus+ /-0.01%
Merkin korkeus0.276 "Numerot
Connector TypeValmiiksi johdotettu riviliitin
Counts999,999
Laskee sekunnissa20
Syvyys1.51 "
Halkaisija2.58 "
näyttönestekidenäyttö
hyödyt2 "paneelin aukko
Sopii paneelin leikkaukseen2"
Tulosignaali85-265 VAC / 90-360 VDC
Tulojännite85-265 VAC, 50 / 60Hz, 90-360 VDC
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus67
Min. On / Off-pulssi25 ms
AsennusPaneeli
NEMA-luokitus4X, 12
Numeroiden määrä6
ulostuloEi eristetty
TuotosluokitusEi eristetty
Power Rating2W
Virta vaaditaan2W
Esilajittelualue0.00001 ja 99999.9
PresetNro
ReleKyllä
Nollaa tyyppiEtupaneelin painike tai kaukosäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9106908500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)
    • Maks. Laskua sekunnissa (20)
    • Erityisominaisuudet: Esiasetettu aika ja laskenta, Haihtumaton muisti (ei akkua), DC-virtalähteelle herkkä napaisuus, SSD-elektroniikka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeHalkaisijanäyttöTulosignaaliTulojänniteNollaa tyyppiHinta
ENM T39FB48 Elektroninen laskuri 6-numeroinen LCD | AF7EJW 20XG42 T39FB48Välilehdet2.31 "2-rivinen LCD-näyttö265 VAC265 VACEtäsignaali€229.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T39FC48 elektroninen laskuri 6 numeroa LCD
€228.44 / yksikkö