Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZR827-6BD-PC Tiskiallas ja siivooja 1 1/2 putken halkaisija | AE2ATF 4WDL4

ZURN ZR827-6BD-PC pesuallasluukku Puhdistusputken halkaisijalla 1 1/2

Varastossa
Tuote: AE2ATF Malli: ZR827-6BD-PCRistiviite: 4WDL4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pesuallashana puhdistuksella
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukunivelen sisääntulo, kuparin hikiulostulo
Mitata17
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
Tyyppipesuallasloukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZR827-6BD-PC pesuallasluukku Puhdistusputken halkaisijalla 1 1/2
€131.91 / yksikkö