Enerpac WUD1300B hydraulinen sähköpumppu on suunniteltu paineistamaan pieniä ja keskisuuria kalusteita työn pitämiseen. Kompaktin koon ja keveyden ansiosta se soveltuu sovelluksiin, joissa pumppua on helppo kuljettaa.
Ominaisuudet:
- Enerpac WUD1300B hydraulisella sähköpumpulla on 10 jalan ripustus venttiilin ja moottorin toiminnan ohjaamiseen.
- Siinä on iskunkestävä polyeteenistä valmistettu säiliö, joka takaa varman suojan, poikkeuksellisen jäykkyyden ja erinomaisen mukautumiskyvyn.
- Tämä yksikkö on kiinnitetty suurella helppokäyttöisellä kahvalla, joka takaa helpon siirrettävyyden.
- Se tarjoaa kaksinopeuksisen toiminnan minimoimaan sykliajat ja parantamaan tuottavuutta.
- Tämä malli voi käynnistyä täydellä kuormituksella, ja se sisältää 24 VDC:n kaukosäätimen moottorin turvallisuuden ja käyttömukavuuden vuoksi.
- Se on ihanteellinen ajoittaiseen käyttöjaksoon, ja siinä on erittäin luja muotoiltu suojus, jossa on kiinteä kahva, joka estää moottorin vaurioitumisen ja likaantumisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac AP500 -akkuliitinpaketit: Niihin mahtuu sekä kaksi- että yksitoimiset piirit, ja niihin on asennettu varoventtiili, joka sulkee pallon takaisinvirtauksen tarkastuksen varmistamiseksi putkiston sisällä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka ylläpitää hydraulista sähköpumppua?
A.
- Tarkista voimayksikön säiliöiden öljytasot.
- Tarkista öljyn lämpötilan vaihtelut.
- Tarkista, onko järjestelmässä vettä tai likaa öljyssä.
- Tarkista vuotojen varalta.
- Tarkista ja kiristä putkien puristimet ja ruuvit.
- Tarkista painemittarin arvot.
- Pidä silmällä sähkömoottorin ja hydrauliöljypumpun toimintaääniä mahdollisten muutosten varalta.
- Tyhjennä kaikki venttiilipaneelin tippa-astiat.
- Ennen kuin tarkastat kohteen, puhdista se liinalla tarkistaaksesi mahdolliset vuodot venttiiliryhmissä.
- Pidä säiliöiden, osien ja putkien pinnat puhtaina.
- Kysy käyttäjiltä, tarvitaanko huoltoa tai huoltoa.
K. Mitä nestettä käytetään hydraulisylintereissä?
A. Hydraulineste on kokoonpuristumaton öljy tai neste, jota käytetään hydraulisissa koneissa ja laitteissa voimansiirtoon. Vaikka tämän hydraulinesteen luomiseen voidaan käyttää lukuisia aineita, se on tyypillisesti valmistettu mineraalista, maaöljystä, vedestä tai synteettisistä materiaaleista.
K. Mitkä ovat hydraulisylinterien tyypit?
A.
- Yksitoimiset sylinterit
- Kaksitoimiset sylinterit
- Teleskooppisylinterit
- Jack sylinterit
K. Mikä on tämän hydraulisylinterin säiliön tilavuus ja maksimipaine?
A.
- Säiliön tilavuus: 115.5 cu.
- Suurin paine: 5000 psi
K. Mitä eroa on yksi- ja kaksitoimisilla sylintereillä?
V. Yksitoimisessa hydraulisylinterissä on yksi portti. Hydraulineste tulee tässä kohdassa ja ajaa mäntää ulospäin yhteen suuntaan. Kaksitoimisessa sylinterissä on kaksi porttia. Toinen sylinterin sisäänvetämiseksi ja toinen hydraulinesteen pääsyä varten männän sisään ja ulosvetämiseksi.