ENERPAC WUD1100B Economy sähköinen hydraulipumppu, tyhjennysventtiili, 0.5 gallona käyttööljyä | AE6TGH 5UXC7

ENERPAC WUD1100B Economy sähköinen hydraulipumppu, tyhjennysventtiili, 0.5 gallonaa käytettävää öljyä

Varastossa
Tuote: AE6TGH Malli: WUD1100BRistiviite: 5UXC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,355.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sähköpumppu
HakemusDumpata
Nykyinen piirretty9.5A
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Mitat A9.62 "
Mitat B9.62 "
Mitat C14.25 "
Mitat D4"
Mitat E4.72 "
Mitat F8"
Mitat H0.4 "
Ulottuvuus J5.25 "
Taajuus50/60 Hz
Max. Virtaus nimellispaineella25 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Moottori HP0.5 hv
Öljyn virtausnopeus 1. vaihe200 ov. sisään. / min.
Öljyn virtausnopeus 2. vaihe25 ov. sisään. / min.
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Paineluokitus 1. vaihe200 psi
Paineluokitus 2. vaihe5000 psi
Säiliön kapasiteetti116 ov. sisään.
Äänitaso85 dBA
Käytettävä öljytilavuus0.5 gal.
VenttiilitoimintoSiirrä eteenpäin/Peruuta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.876
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHakemusVenttiilitoimintoHinta
ENERPAC WUD1300B Economy sähköinen hydraulipumppu, tyhjennysventtiili, 0.5 gallona käyttööljyä, 115V | AE6TGJ 5UXC8 WUD1300BTyhjennä ja pidäEteen/pidä/Peruuta€7,219.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WUD1100B Economy sähköinen hydraulipumppu, tyhjennysventtiili, 0.5 gallonaa käytettävää öljyä
€7,355.96 / yksikkö