BALDOR / DODGE 909011 Akseliin asennettu vääntömomentin alennusvarsi | CD6LCN

BALDOR / DODGE 909011 Akseliasennettu vääntömomentin alennusvarsi

Tuote: CD6LCN Malli: 909011
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus5.78 "
Pituus14.595 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSpline
KokoTA9415H25MS
Nopeus153 RPM
Vääntömomentti1685 Nm
Leveys5.78 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 909011 Akseliasennettu vääntömomentin alennusvarsi