Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER P-489 Suodatinkuivaimen kuori Odf 1 1/8 tuuman 1 ydin | AB4PXW 1ZRJ3

PARKER P-489 suodatinkuivaimen kuori Odf 1 1/8 tuumaa 1 ydin

Varastossa
Tuote: AB4PXW Malli: P-489Ristiviite: 1ZRJ3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€565.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodattimen kuori
YhteysJuote
Yhteyden koko1-1 / 8 "
Kokonaispituus9 15 / 32 "
Prod. KuvausTurvallinen käyttöpaine 650 PSIG, 1/4 "SAE-pääsyasennus päätylevylle
R-22 Kapasiteetti (tonnia)25
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.834
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ytimien lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER P-489 suodatinkuivaimen kuori Odf 1 1/8 tuumaa 1 ydin
€565.04 / yksikkö