ENERPAC WHR1250 hydraulinen leikkuripää 20 tonnia | AB8JWT 25TV09

ENERPAC WHR1250 hydraulinen leikkuripää 20 tonnia

Varastossa
Tuote: AB8JWT Malli: WHR1250Ristiviite: 25TV09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,744.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen leikkuupää
Koko20 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen palautus
Pituus16.5 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti7.5 ov. sisään.
Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti1.25 "
Pyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteetti1.25 "
Pyöreän tangon vahviketangon leikkauskapasiteetti1"
Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti1.13 "
Teräsvaijeri Hempcore tai IWRC Leikkauskapasiteetti1.25 "
Lankalangan ACSR-leikkauskapasiteetti1.25 "
Lankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteetti1.25 "
Lankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteetti1.25 "
Wire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteetti0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)17.88
Laivan pituus (cm)58.55
Laivan leveys (cm)15.54
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac WHR1250 hydraulinen leikkuripää on ihanteellinen raskaiden materiaalien, kuten teräksen, kaapeleiden ja tankojen, tarkkaan leikkaamiseen. Sitä käytetään rakentamisessa, metallintyöstössä, valmistuksessa, purku-, auto- ja kunnossapitosovelluksissa, joissa vaaditaan raskaiden materiaalien tarkkaa ja tehokasta leikkaamista.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kaksitoiminen hydraulinen paluu tehokkaaseen toimintaan.
  • Tässä leikkurissa on giljotiinitoiminto, joka varmistaa tehokkaan leikkuutehon.
  • Se on varustettu kantolaukulla, joka helpottaa työkalun kuljettamista ja suojaa.
  • Tämä leikkuri vaatii 4-tieventtiilin käyttöä.
  • Sen mukana tulee pölysuoja lisää turvallisuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac CR400 hydraulinen liitin: Tämä C-sarjan korkeavirtaushydrauliliitin on vakioliitin, jota käytetään Enerpacin pumpuissa ja sylintereissä, ja se tarjoaa nopeat ja turvalliset liitännät virtausnopeuksilla jopa 2100 kuutiometriä kohti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Enerpac WHR1250 hydraulisen leikkurin pään?

A.

  • Irrota hydraulinen leikkuripää ja vapauta järjestelmän paine ennen puhdistamista.
  • Pyyhi leikkuupään ulkopinnat puhtaalla liinalla poistaaksesi lian ja roskat.
  • Tarkista leikkuupään vaurioiden tai kulumisen merkkejä, kuten kuluneita teriä tai löystyneitä osia.
  • Puhdista leikkuupään terät sopivalla puhdistusliuoksella tai liuottimella poistaaksesi mahdolliset jäämät tai kertymät.
  • Voitele leikkuupään liikkuvat osat ja liitokset valmistajan suosittelemalla tavalla.
  • Tarkista ja kiristä löysät liitännät tai liittimet.
  • Liitä hydraulinen leikkuripää takaisin ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa hydraulista leikkuripäätä?

A.

  • Harkitse leikattavien materiaalien tyyppiä ja paksuutta.
  • Arvioi leikkuupään leikkauskapasiteetti ja suorituskyky.
  • Tarkista yhteensopivuus hydraulijärjestelmäsi paineen ja virtausnopeuden kanssa.
  • Harkitse teräpään kestävyyttä ja luotettavuutta pitkäaikaisessa käytössä.
  • Etsi turvaominaisuuksia, kuten teräsuojat ja ergonominen muotoilu.
  • Harkitse vaihtoterien ja osien saatavuutta.
  • Arvioi valmistajan mainetta ja tukea.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WHR1250 hydraulinen leikkuripää 20 tonnia
€9,744.88 / yksikkö