Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 3090-02-121 Näppäimistön merkintä tumma pronssi | AE3QBR 5ENX7

ADAMS RITE 3090-02-121 Näppäimistö Tumma pronssi

Varastossa
Tuote: AE3QBR Malli: 3090-02-121Ristiviite: 5ENX7
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
€936.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton Exit Trim Lock -lukitus kapea
Akun40,000-työkierrot
Syvyys2"
Oven paksuus1-3/4 to 2-1/4"
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunTumma pronssi
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
KäsiOikea
Kahvan tyyppiOikean kulman vipu
Korkeus15.375 "
Näppäimet12 pystysuunnassa tasattu, metallipainike
MateriaaliAlumiini- ja sinkkivalut
Maks. Käyttäjäkoodit152
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 ° F
Ulkosyvyys2"
Ulkopuolella15.375 "
Ulkopuolinen leveys1.75 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantulorahaSäädettävissä 1-9 sekunnissa
TyyppiMetalliovi, Kapea Stile
Jännite9V
SäänkestäväKyllä
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
ADAMS RITE 3090-01-626 Näppäimistön sisäänpääsy Satin Chrome | AE3QBN 5ENX4 3090-01-626Satin Chrome€1,131.49
ADAMS RITE 3090-01-121 Näppäimistön merkintä tumma pronssi | AE3QBP 5ENX5 3090-01-121Tumma pronssi€1,152.86
ADAMS RITE 3090-02-626 Näppäimistön sisäänpääsy Satin Chrome | AE3QBQ 5FIX6 3090-02-626Satin Chrome€977.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 3090-02-121 Näppäimistö Tumma pronssi
€936.44 / yksikkö