Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC WFT71 Työtuki kierteinen neste Advanced 1650 Lb | AE6TED 5UWZ2

ENERPAC WFT71 Work Support Threaded Fluid Advanced 1650 Lb

Varastossa
Tuote: AE6TED Malli: WFT71Ristiviite: 5UWZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€711.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyön tuki
Mitat A3.53 "
Mitat B3.13 "
Mitat C11.03 "
Mitat D13/8"-18 UNEF
Mitat D11.72 "
Mitat E0.591 "
Mitat F0.51 "
Ulottuvuus KM10 x 1.5
Mitat L0.18 "
Mitta M1.34 "
Mitat N0.51 "
Dimension W1.65 "
MateriaaliTeräs, pronssi
Maks. Öljyn virtaus40 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Max. Tukivoimat1650 lbs.
Min. Käyttöpaine700 psi
AsennustyyppiKierteinen runko
Öljykapasiteetti0.04 ov. sisään.
Mäntäkosketin jousivoima laajennettu2 lbs.
Männän koskettimen jousivoima Retract5.8 lbs.
Tahti0.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tukivoima (1650 paunaa)
    • Öljysataman koko (# 2 SAE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat EMitat AMitat BMitat FMitat H1Mitat H2Mitta MKoko U1Hinta
ENERPAC WFM71 Työtukisarja Fluid Advanced 1650 Lb | AE6TEB 5UWZ0 WFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
ENERPAC WSM71 -työtukisarja, jousi Advanced 1650 Lb AE6TEC 5UWZ1 WSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
ENERPAC WST71 -työtuen kierteinen jousi Advanced 1650 Lb | AE6TEE 5UWZ3 WST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
ENERPAC WFL111 Työtukilaippaöljy Advanced 2500 Lb | AE6TEF 5UWZ4 WFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
ENERPAC WSL111 Työtukilaipan jousi Advanced 2500 Lb | AE6TEG 5UWZ5 WSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
ENERPAC WFL221 Työtukilaipaneste Advanced 5000 Lb | AE6TEH 5UWZ6 WFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
ENERPAC WSL221 työtuki laippajousi Advanced 5000 Lb | AE6TEJ 5UWZ7 WSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WFT71 Work Support Threaded Fluid Advanced 1650 Lb
€711.86 / yksikkö