Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC WCB750 leikkuriterä hydraulisille leikkuupäille, 4 tonnia | AF8FML 25TV05

ENERPAC WCB750 leikkuriterä hydraulisille leikkuupäille, 4 tonnia

Varastossa
Tuote: AF8FML Malli: WCB750Ristiviite: 25TV05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuuterä
KovuusRockwell C60-C62

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8208100060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kevyt vaihtoterä, joka on yhteensopiva Enerpac WHC750-, WMC580- ja WMC750-hydraulisten leikkuuterien kanssa erilaisiin leikkauksiin metalli-, puu- ja muovipinnoilla
    • Käyttää hallittua hydraulitehoa helppoa ja tarkkaa käyttöä varten
    • 60-62 HRc -luokiteltu rakenne kestää iskukuormituksia ja tarjoaa optimaalisen kestävyyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC WCB1250 leikkuriterä hydrauliseen leikkuripäähän, 20 tonnia | AF8FMH 25TV02 WCB1250€783.38
ENERPAC WCB3380 leikkuriterä hydrauliseen leikkuripäähän, 3 tonnia | AF8FMJ 25TV03 WCB3380€1,002.95
ENERPAC WCB4000 leikkurin terä, 8 tonnia | AF8FMK 25TV04 WCB4000€1,409.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WCB750 leikkuriterä hydraulisille leikkuupäille, 4 tonnia
€346.93 / yksikkö