Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC WCB4000 leikkurin terä, 8 tonnia | AF8FMK 25TV04

ENERPAC WCB4000 leikkurin terä, 8 tonnia

Varastossa
Tuote: AF8FMK Malli: WCB4000Ristiviite: 25TV04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,409.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuuterä
KovuusRockwell C60-C62

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8208100060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kevyt vaihtoterä, joka on suunniteltu käytettäväksi Enerpac WHC4000 -hydraulisen teräpään kanssa raskaisiin leikkaustöihin metalli- tai komposiittipinnoilla
    • Kovuusluokka 60-62 HRc iskukuormien käsittelyyn ja terän terävyyden varmistamiseen myös jatkuvassa käytössä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC WCB1250 leikkuriterä hydrauliseen leikkuripäähän, 20 tonnia | AF8FMH 25TV02 WCB1250€783.38
ENERPAC WCB3380 leikkuriterä hydrauliseen leikkuripäähän, 3 tonnia | AF8FMJ 25TV03 WCB3380€1,002.95
ENERPAC WCB750 leikkuriterä hydraulisille leikkuupäille, 4 tonnia | AF8FML 25TV05 WCB750€346.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WCB4000 leikkurin terä, 8 tonnia
€1,409.84 / yksikkö