Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC WCB1250 leikkuriterä hydrauliseen leikkuripäähän, 20 tonnia | AF8FMH 25TV02

ENERPAC WCB1250 leikkurin terä hydrauliseen leikkuripäähän, 20 tonnia

Varastossa
Tuote: AF8FMH Malli: WCB1250Ristiviite: 25TV02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€783.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuuterä
KovuusRockwell C60-C62

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8208100060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kevyt vaihtoterä käytettäväksi Enerpac WHC1250, WHR1250 & WMC1250 hydraulisten leikkuuterien kanssa leikkaustyökalujen pitämiseen tai kiertämiseen
    • 60-62 HRc-karkaistu terä kestää kovaa teollista väärinkäyttöä ja vastustaa iskukuormituksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC WCB3380 leikkuriterä hydrauliseen leikkuripäähän, 3 tonnia | AF8FMJ 25TV03 WCB3380€1,002.95
ENERPAC WCB4000 leikkurin terä, 8 tonnia | AF8FMK 25TV04 WCB4000€1,409.84
ENERPAC WCB750 leikkuriterä hydraulisille leikkuupäille, 4 tonnia | AF8FML 25TV05 WCB750€346.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WCB1250 leikkurin terä hydrauliseen leikkuripäähän, 20 tonnia
€783.38 / yksikkö