Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VM43M nelitieventtiili M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71

ENERPAC VM43M Nelitie Manuaalinen venttiili M8 X 60 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DWB Malli: VM43MRistiviite: 25TV71

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,824.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4-tie manuaalinen venttiili
elinAlumiini
Rungon materiaaliAlumiini
Korkeus6.18 "
Pituus3.48 "
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Max. Virtausnopeus4 gpm
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
Portin kokoM8 x 60SHCS
Painealue0 - 10,000 psi
Tyyppi4-tieopas
Venttiilin tyyppi4-tieopas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)17.83
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusPortin kokoVenttiilin tyyppiHinta
Kolmitieventtiili ENERPAC VM33M M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "3-tie manuaalinen venttiili3.48 "M8 x 60SHCS3-tieopas€3,049.55
ENERPAC VMC10000D nelitieventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "4-tie venttiili6.79 "3 / 8 "-184-tie asennettu€3,087.88
ENERPAC VMC10600D nelitieventtiili 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "4-tie venttiili6.79 "3 / 8 "-184-tie asennettu€3,872.53
ENERPAC VMF10000D kolmitieventtiili 3 / 8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "3-tie venttiili6.79 "3 / 8 "-183-tie asennettu€2,938.74
ENERPAC VMP10000D kolmitieventtiili 3 / 8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "3-tie venttiili6.79 "3 / 8 "-183-tie asennettu€2,744.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VM43M Nelitie Manuaalinen venttiili M8 X 60 4 GPM
€2,824.41 / yksikkö