Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VMP10000D kolmitieventtiili 3 / 8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76

ENERPAC VMP10000D Kolmitieasennettava venttiili 3/8-22 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DWF Malli: VMP10000DRistiviite: 25TV76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,379.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-tie venttiili
elinAlumiini
Rungon materiaaliAlumiini
Korkeus5.62 "
Pituus6.79 "
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Max. Virtausnopeus4 gpm
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä3
Portin koko3 / 8 "-18
PorttityyppiNPTF
Painealue0 - 10,000 psi
Tyyppi3-tie asennettu
Venttiilin tyyppi3-tie asennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)17.83
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusPortin kokoVenttiilin tyyppiHinta
Kolmitieventtiili ENERPAC VM33M M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "3-tie manuaalinen venttiili3.48 "M8 x 60SHCS3-tieopas€2,643.94
ENERPAC VM43M nelitieventtiili M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43M6.18 "4-tie manuaalinen venttiili3.48 "M8 x 60SHCS4-tieopas€2,479.52
ENERPAC VMC10000D nelitieventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "4-tie venttiili6.79 "3 / 8 "-184-tie asennettu€3,087.88
ENERPAC VMC10600D nelitieventtiili 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "4-tie venttiili6.79 "3 / 8 "-184-tie asennettu€3,604.19
ENERPAC VMF10000D kolmitieventtiili 3 / 8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "3-tie venttiili6.79 "3 / 8 "-183-tie asennettu€2,735.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VMP10000D Kolmitieasennettava venttiili 3/8-22 4 GPM
€2,379.59 / yksikkö