Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VC4 Ohjausventtiili, Manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, Tandem Center | AH9ZAR 46C614

ENERPAC VC4-säätöventtiili, manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, Tandem Center

Varastossa
Tuote: AH9ZAR Malli: VC4Ristiviite: 46C614

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,967.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuntaohjausventtiili
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Virtauskapasiteetti4.5 gal./min.
ToimintoEteen/pidä/Peruuta
Max. Käyttöpaine10000 psi
AsennuspaikkaEtäasennus
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi4-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.347
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä varoventtiili: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC VC20 ohjausventtiili, manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, suljettu keskus | AH9ZAP 46C612 VC204-tie, 3-asentoinen, suljettu keskusta€2,692.87
ENERPAC VC20L Ohjausventtiili, Manuaalinen, 4-tie, 3-asento, Suljettu Keskus, Lukitus | AH9ZAQ 46C613 VC20L4-suuntainen, 3-asentoinen, suljettu keskiosa, lukitus€3,637.28
ENERPAC VC3 -venttiili, 3-tie, kauko-asennus | CM9MAU VC3-€2,593.12
ENERPAC VC4L Sisäänrakennettu lukitusventtiili | CM9MAV VC4L-€3,177.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VC4-säätöventtiili, manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, Tandem Center
€2,967.35 / yksikkö