ENERPAC VC20L Ohjausventtiili, Manuaalinen, 4-tie, 3-asento, Suljettu Keskus, Lukitus | AH9ZAQ 46C613

ENERPAC VC20L Ohjausventtiili, Manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, Suljettu Keskus, Lukitus

Varastossa
Tuote: AH9ZAQ Malli: VC20LRistiviite: 46C613

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,637.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuntaohjausventtiili
Sylinterin yhteensopivuusKaksoisnäyttelijä
Virtauskapasiteetti4.5 gal./min.
ToimintoEteen/pidä/Peruuta
Max. Käyttöpaine10000 psi
AsennuspaikkaEtäasennus
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi4-suuntainen, 3-asentoinen, suljettu keskiosa, lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä varoventtiili: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC VC20 ohjausventtiili, manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, suljettu keskus | AH9ZAP 46C612 VC204-tie, 3-asentoinen, suljettu keskusta€2,692.87
ENERPAC VC4 Ohjausventtiili, Manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, Tandem Center | AH9ZAR 46C614 VC44-suuntainen, 3-asentoinen, Tandem-keskusta€2,967.35
ENERPAC VC3 -venttiili, 3-tie, kauko-asennus | CM9MAU VC3-€2,593.12
ENERPAC VC4L Sisäänrakennettu lukitusventtiili | CM9MAV VC4L-€3,177.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VC20L Ohjausventtiili, Manuaalinen, 4-tie, 3-asentoinen, Suljettu Keskus, Lukitus
€3,637.28 / yksikkö