ENERPAC STB101N hydraulinen putkien taivutussarja, alumiinia, 1/2 - 2 tuuman putkille | AH2DUJ 25TU87

ENERPAC STB101N Hydrauliputkien taivutussarja, alumiinia, 1/2-2 tuuman putkille

Varastossa
Tuote: AH2DUJ Malli: STB101NRistiviite: 25TU87

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,257.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkitaivutin
Taivuta kulma90 astetta
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttöpaine10000 psi
Putkialue Nimelliskoko Yksi laukaus1/2 "- 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)35.41
Laivan pituus (cm)77.77
Laivan leveys (cm)45.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Enerpac STB101N putken taivutussarjassa on taivutuskengät ja -runko, jossa on kevyt, lämpökäsitelty alumiinirakenne useiden taivutusten tekemiseen toistuvasti.
  • Se toimitetaan tukevassa säilytyskotelossa, joka tarjoaa työkalujen vaivatonta säilytystä.
  • Tämä sarja sisältää sylinterin 1/2 - 2 tuuman putkille, 6 taivutuskenkää (1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 & 2 tuuman putket), taivutuskehyksen , 6 jalkaa pitkä letku, kulman ilmaisin (BZ12091) ja kengän lukitustappi (BZ12377).

Ominaisuudet:

  • Enerpac STB101N putkentaivutinsarja käyttää moottorikäyttöistä sylinteriä painimella putkien työntämiseen esiasetetun kenkäkoon sisällä.
  • Sylinteriä käytetään hydraulisella syöttöpumpulla.
  • Pumpun hydraulipaine vapautetaan ja putki siirretään seuraavaan taivutusasentoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM
  • CSA
  • UL
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tehdä, jos putken taivuttaja epäonnistuu?

A.

  • Tarkista hydraulinesteen taso sylintereistä. Rikkoutuneista, halkeilevista, taipuneista tai puuttuvista osista johtuvat hydraulivuodot voivat vaarantaa koneen turvallisen käytön.
  • Varmista, että käytetään asianmukaisia ​​taivutusmuotoja ja että tuet on sijoitettu symmetrisiin reikiin.
  • Rasvaa tulee lisätä kulmakiinnikkeen sivuun kulumisen aiheuttamien vaurioiden vähentämiseksi.

K. Mitä erilaisia ​​putkien taivuttimia on?

A.

  • Putkien taivuttimia on neljä yleistä tyyppiä: hydraulinen, sähköinen, manuaalinen ja mekaaninen.
  • Hydrauliset putkentaivuttimet voivat tuottaa tarkkoja kulmia paksuilla seinillä suurissa putkissa ja ovat kestävämpiä ja vahvempia kuin muut versiot.
  • Sähköputkien taivuttimissa on ohjelmoitavat sähköiset hammaspyöräkäytöt, jotka tuottavat useita iteraatioita samasta mutkasta.
  • Manuaaliset putkentaivuttimet ovat halpoja ja helppoja kuljettaa ja käsitellä. Ne vaativat jonkin verran taitoa, mutta mahdollistavat mukautetun muotoilun taivutussäteen, sijainnin ja taivutuskulman perusteella.
  • Mekaanisissa putkentaivuttimissa yhdistyvät sekä hydraulisten että manuaalisten putkien taivuttimien edut.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPutkialue Nimelliskoko Yksi laukausVirtalähdeJänniteHinta
ENERPAC STB101H Hydraulinen putkitaivutin AC3DYD 2RV32 STB101HTeräs1/2 "- 2"Käsipumppu-€10,547.03
ENERPAC STB101A Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUF 25TU84 STB101AAlumiini1/2 "- 2"Ilmapumppu-€12,570.47
ENERPAC STB101B Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUG 25TU85 STB101BAlumiini1/2 "- 2"Sähköpumppu115V€15,155.71
ENERPAC STB101E Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUH 25TU86 STB101EAlumiini1/2 "- 2"Sähköpumppu230V€16,340.93
ENERPAC STB101X Hydrauliputkien taivutussarja, 1/2-2 tuuman putkille, 90 asteen taivutuskulma | AH2DUK 25TU88 STB101XAlumiini1/2 "- 2"--€7,803.27
ENERPAC STB202B Hydraulinen putkitaivutin 1-1 / 4 - 4 tuumaa | AH2DUL 25TU89 STB202BAlumiini1 1/4 "- 4"Sähköpumppu115V€43,735.68
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydrauliputkien taivutussarja, 1-1/4 - 4 tuumaa | AH2DUM 25TU90 STB202EAlumiini1 1/4 "- 4"Sähköpumppu230V€45,056.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STB101N Hydrauliputkien taivutussarja, alumiinia, 1/2-2 tuuman putkille
€10,257.41 / yksikkö