ENERPAC STB101H Hydraulinen putkitaivutin AC3DYD 2RV32

ENERPAC Hydrauliputkien taivutin STB101H

Varastossa
Tuote: AC3DYD Malli: STB101HRistiviite: 2RV32

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,707.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkitaivutin
Taivuta kulma90 astetta
MateriaaliTeräs
Max. Käyttöpaine10000 psi
Putkialue Nimelliskoko Yksi laukaus1/2 "- 2"
VirtalähdeKäsipumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.51
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac STB101H hydrauliputkien taivutinta käytetään sovelluksissa, mukaan lukien putkityöt, rakennus-, valmistus- ja korjaustyöt, joissa vaaditaan tarkkaa ja johdonmukaista putken taivutusta. Se on suunniteltu kannettavaksi ja helposti kuljetettavaksi, mikä mahdollistaa putken taivutuksen paikan päällä erilaisissa työympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Enerpac STB101H hydrauliputkien taivutussarjassa on teräsrakenne metalliputkien tasaisiin ja rypistymättömiin taivutuksiin eri kulmissa (max 90 astetta).
  • Tässä Enerpac STB101H hydrauliputkien taivuttimessa on merkin BZ12091 kulman ilmaisin tarkkaa taivutusta varten.
  • Se sisältää sylinteriletkun, käsipumpun, kevyet taivutuskehykset ja kengät sekä kestävän teräksisen säilytyslaukun.
  • Tässä Enerpac STB101H hydrauliputken taivuttimessa on merkin BZ12377 kengän lukitustappi, joka estää putkea liukumasta tai pyörimästä sitä taivutettaessa.
  • Siinä on teräskotelo, joka helpottaa kuljettamista ja ohjattavuutta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Enerpac STB101H hydrauliputkien taivuttimen suurin taivutuskulma?

V. Se tarjoaa maksimi taivutuskulman 90 astetta, mikä mahdollistaa tarkat ja toistettavat taivutuskulmat.

K. Millaisia ​​putkia voidaan taivuttaa tällä Enerpac STB101H hydrauliputkien taivuttimella?

V. Tuotemerkin STB101H on suunniteltu teräsputkien taivutukseen.

K. Kuinka huoltan tätä Enerpac STB101H hydrauliputkien taivutussarjaa?

A.

  • Tarkista ja puhdista taivutin säännöllisesti lian, roskien ja ylimääräisen hydraulinesteen poistamiseksi.
  • Tarkista hydrauliletkut vaurioiden, vuotojen tai kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Voitele liikkuvat osat, kuten taivutuskenkä ja kääntöpisteet, varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
  • Tarkista hydraulijärjestelmän paine ja nestetaso ja lisää tai vaihda hydraulineste valmistajan suosittelemalla tavalla.
  • Säilytä taivutuskonetta puhtaassa ja kuivassa ympäristössä korroosion ja vaurioiden estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPutkialue Nimelliskoko Yksi laukausVirtalähdeJänniteHinta
ENERPAC STB101A Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUF 25TU84 STB101AAlumiini1/2 "- 2"Ilmapumppu-€11,324.36
ENERPAC STB101B Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUG 25TU85 STB101BAlumiini1/2 "- 2"Sähköpumppu115V€13,948.80
ENERPAC STB101E Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUH 25TU86 STB101EAlumiini1/2 "- 2"Sähköpumppu230V€15,039.64
ENERPAC STB101N hydraulinen putkien taivutussarja, alumiinia, 1/2 - 2 tuuman putkille | AH2DUJ 25TU87 STB101NAlumiini1/2 "- 2"--€8,797.69
ENERPAC STB101X Hydrauliputkien taivutussarja, 1/2-2 tuuman putkille, 90 asteen taivutuskulma | AH2DUK 25TU88 STB101XAlumiini1/2 "- 2"--€7,181.87
ENERPAC STB202B Hydraulinen putkitaivutin 1-1 / 4 - 4 tuumaa | AH2DUL 25TU89 STB202BAlumiini1 1/4 "- 4"Sähköpumppu115V€40,252.85
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydrauliputkien taivutussarja, 1-1/4 - 4 tuumaa | AH2DUM 25TU90 STB202EAlumiini1 1/4 "- 4"Sähköpumppu230V€41,468.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC Hydrauliputkien taivutin STB101H
€9,707.13 / yksikkö