ENERPAC STB101B Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUG 25TU85

ENERPAC STB101B Hydrauliputkien taivutin 1/2-2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2DUG Malli: STB101BRistiviite: 25TU85

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,948.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen putkitaivutin
Taivuta kulma90 astetta
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttöpaine10000 psi
Putkialue Nimelliskoko Yksi laukaus1/2 "- 2"
VirtalähdeSähköpumppu
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6072
Laivan korkeus (cm)35.41
Laivan pituus (cm)77.77
Laivan leveys (cm)45.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kenkien lukumäärä: 8
    • Korkeuden mittaus (tuumaa): 13-47 / 50 "
    • Pituuden mittaus (tuumaa): 30-15 / 16
    • Leveyden (tuumaa) mittaaminen: 17-22 / 25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPutkialue Nimelliskoko Yksi laukausVirtalähdeJänniteHinta
ENERPAC STB101H Hydraulinen putkitaivutin AC3DYD 2RV32 STB101HTeräs1/2 "- 2"Käsipumppu-€9,707.13
ENERPAC STB101A Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUF 25TU84 STB101AAlumiini1/2 "- 2"Ilmapumppu-€11,324.36
ENERPAC STB101E Hydrauliputkien taivutin 1/2 - 2 tuumaa | AH2DUH 25TU86 STB101EAlumiini1/2 "- 2"Sähköpumppu230V€15,039.64
ENERPAC STB101N hydraulinen putkien taivutussarja, alumiinia, 1/2 - 2 tuuman putkille | AH2DUJ 25TU87 STB101NAlumiini1/2 "- 2"--€8,797.69
ENERPAC STB101X Hydrauliputkien taivutussarja, 1/2-2 tuuman putkille, 90 asteen taivutuskulma | AH2DUK 25TU88 STB101XAlumiini1/2 "- 2"--€7,181.87
ENERPAC STB202B Hydraulinen putkitaivutin 1-1 / 4 - 4 tuumaa | AH2DUL 25TU89 STB202BAlumiini1 1/4 "- 4"Sähköpumppu115V€40,252.85
ENERPAC STB202E 25TU90 Hydrauliputkien taivutussarja, 1-1/4 - 4 tuumaa | AH2DUM 25TU90 STB202EAlumiini1 1/4 "- 4"Sähköpumppu230V€41,468.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC STB101B Hydrauliputkien taivutin 1/2-2 tuumaa
€13,948.80 / yksikkö