ENERPAC SP50100 Rei'ityssarja, 50 tonnia, 1/2 tuuman koko | AH2DVK 25TV53

ENERPAC SP50100 rei'ityssarja, 50 tonnia, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH2DVK Malli: SP50100Ristiviite: 25TV53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35,685.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistinsarja
Koko50 sävyinen.
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Reiän muotoYmpyrä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys17 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään14 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmävalssattu C-1018: 0.53, 0.56
    • Kattilalevy: 0.53 ", 0.56"
    • Kuumavalssattu C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Kuumavalssattu C-1095: .32, .22, .19
    • Kuumavalssattu C-1095 hehkutettu: .4, .35, .31
    • Lievä A-7: .53, .56
    • Ruostumaton 302 hehkutettu: .49, .51, .35, .31
    • Ruostumaton 304 kuumavalssattu: .49, .51, .35, .31
    • Ruostumaton 316 kylmävalssattu: .49, .51, .35, .31
    • Rakenne A-36: .53, .56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC SP5000 Hydraulinen rei'ityssarja, Sähköpumpulla, 50 tonnia | AH2DVJ 25TV52 SP5000€61,573.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SP50100 rei'ityssarja, 50 tonnia, 1/2 tuuman koko
€35,685.96 / yksikkö