ENERPAC SP5000 Hydraulinen rei'ityssarja, Sähköpumpulla, 50 tonnia | AH2DVJ 25TV52

ENERPAC SP5000 Hydraulinen rei'ityssarja, sähköpumpulla, 50 tonnia

Varastossa
Tuote: AH2DVJ Malli: SP5000Ristiviite: 25TV52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58,540.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistinsarja
Koko50 sävyinen.
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Reiän muotoYmpyrä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys17 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään14 ov. sisään.
VirtalähdeSähköpumppu
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)85.09
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kylmävalssattu C-1018: 0.53, 0.56
    • Kattilalevy: 0.53 ", 0.56"
    • Kuumavalssattu C-1050: .49, .51, .35, .31
    • Kuumavalssattu C-1095: .32, .22, .19
    • Kuumavalssattu C-1095 hehkutettu: .4, .35, .31
    • Lievä A-7: .53, .56
    • Ruostumaton 302 hehkutettu: .49, .51, .35, .31
    • Ruostumaton 304 kuumavalssattu: .49, .51, .35, .31
    • Ruostumaton 316 kylmävalssattu: .49, .51, .35, .31
    • Rakenne A-36: .53, .56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC SP50100 Rei'ityssarja, 50 tonnia, 1/2 tuuman koko | AH2DVK 25TV53 SP50100€34,395.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SP5000 Hydraulinen rei'ityssarja, sähköpumpulla, 50 tonnia
€58,540.77 / yksikkö