ENERPAC SCL101H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 10 tonnin korkki | AE2LZH 4YDY8

ENERPAC SCL101H Pumppu/matalakorkeus sylinterisarja 10 tonnin korkki

Varastossa
Tuote: AE2LZH Malli: SCL101HRistiviite: 4YDY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,884.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu- ja sylinterisarja
Romahtanut korkeus3.88 "
Sylinterin kapasiteetin lisäys10 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tahti1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sylinteri vedetty sisään H (tuumaa) (3.47)
    • Mittakaava (Lb.) (0-22,200 XNUMX)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin kapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC SCL201H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 20 tonnin korkki | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 sävyinen.1.75 "€3,449.99
ENERPAC SCL302H matalaprofiilinen painin ja pumppusarja, kapasiteetti 30 tonnia | AE2LZK 4YDZ1 SCL302H30 sävyinen.2.44 "€3,625.14
ENERPAC SCL502H painin ja pumppusarja, matala profiili, kapasiteetti 50 tonnia, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2 SCL502H50 sävyinen.2.38 "€3,859.28
ENERPAC SCL1002H sylinteri käsipumpulla | CM9LPH SCL1002H--€5,814.23
ENERPAC SCL101TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPJ SCL101TB--€3,742.01
ENERPAC SCL201FP sylinteri jalkapumpulla | CM9LPK SCL201FP--€4,149.31
ENERPAC SCL201TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPL SCL201TB--€4,303.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SCL101H Pumppu/matalakorkeus sylinterisarja 10 tonnin korkki
€2,884.72 / yksikkö