ENERPAC SCL502H painin ja pumppusarja, matala profiili, kapasiteetti 50 tonnia, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2

ENERPAC SCL502H painin ja pumppusarja, matala profiili, kapasiteetti 50 tonnia, 10000 XNUMX PSI

Varastossa
Tuote: AE2LZL Malli: SCL502HRistiviite: 4YDZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,114.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu- ja sylinterisarja
Romahtanut korkeus4.81 "
Sylinterin kapasiteetin lisäys50 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tahti2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.324
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matalaprofiilinen paine- ja pumppusarja raskaiden kuormien nostamiseen ja kantamiseen kapeilla alueilla
    • Tarjoaa korkeammat paine-arvot (jopa 10000 PSI) jopa pienemmällä alueella tavanomaisiin hydraulisylintereihin verrattuna
    • Yksivaiheinen sylinterimekanismi muuntaa käsin kohdistetun voiman suuremmaksi voimaksi nimelliskapasiteetilla 50 tonnia
    • Mukana 6 jalan kestomuoviletku, kalibroitu mittari ja mittasovitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin kapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC SCL101H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 10 tonnin korkki | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 sävyinen.1.5 "€3,094.78
ENERPAC SCL201H Pumpun / matalan korkeuden sylinterisarja 20 tonnin korkki | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 sävyinen.1.75 "€3,617.97
ENERPAC SCL302H matalaprofiilinen painin ja pumppusarja, kapasiteetti 30 tonnia | AE2LZK 4YDZ1 SCL302H30 sävyinen.2.44 "€3,829.19
ENERPAC SCL1002H sylinteri käsipumpulla | CM9LPH SCL1002H--€5,814.23
ENERPAC SCL101TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPJ SCL101TB--€3,742.01
ENERPAC SCL201FP sylinteri jalkapumpulla | CM9LPK SCL201FP--€4,149.31
ENERPAC SCL201TB sylinteri käsipumpulla | CM9LPL SCL201TB--€4,303.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SCL502H painin ja pumppusarja, matala profiili, kapasiteetti 50 tonnia, 10000 XNUMX PSI
€4,114.57 / yksikkö